Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 95mm2 FSZIG95 - FSZIG95

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz   95mm2 FSZIG95

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 47.5 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Külső átmérő - 19.3 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103954

Sonepar cikkszám

FSZIG95

Gyártói cikkszám

FSZIG95

Gyártói típuskód

FSZIG95

Hosszúság:

47.5 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Külső átmérő:

19.3 mm

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC