TRACON - Szigeteletlen csapossaru 1,5mm2 SX078093 - CS1.5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Csatlakozóméretek - kerek 2 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374103879
Sonepar cikkszám
SX078093
Gyártói cikkszám
CS1.5
Gyártói típuskód
CS1.5
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Csatlakozóméretek:
kerek 2 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
17.5 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szigeteletlen csapossaru 1,5mm2