TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 185mm2, M14, (d1=19.4mm, d2=14.5mm) SN104037 - CLH185-14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Karima forma - szemes
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218184
Sonepar cikkszám
SN104037
Gyártói cikkszám
CLH185-14
Gyártói típuskód
CLH185-14
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Karima forma:
szemes
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szigetelés színe:
egyéb
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 185mm2, M14, (d1=19.4mm, d2=14.5mm)