Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M4, (d1=2.5mm, d2=4.4mm) SN104131 - CLH2.5-4

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M4, (d1=2.5mm, d2=4.4mm) SN104131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Szigetelés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218191

Sonepar cikkszám

SN104131

Gyártói cikkszám

CLH2.5-4

Gyártói típuskód

CLH2.5-4

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Szigetelés színe:

egyéb

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Vezetékosztály:

egyéb

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M4, (d1=2.5mm, d2=4.4mm)