TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 35mm2, M8, (d1=8.8mm, d2=8.2mm) SN104260 - CLH35-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215459
Sonepar cikkszám
SN104260
Gyártói cikkszám
CLH35-8
Gyártói típuskód
CLH35-8
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 35mm2, M8, (d1=8.8mm, d2=8.2mm)