TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M12, (d1=10.8mm, d2=12.5mm) SN104269 - CLH50-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218306
Sonepar cikkszám
SN104269
Gyártói cikkszám
CLH50-12
Gyártói típuskód
CLH50-12
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelés színe:
egyéb
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M12, (d1=10.8mm, d2=12.5mm)