TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 95mm2, M10, (d1=15.2mm, d2=10.5mm) SN104294 - CLH95-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218368
Sonepar cikkszám
SN104294
Gyártói cikkszám
CLH95-10
Gyártói típuskód
CLH95-10
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelés színe:
egyéb
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 95mm2, M10, (d1=15.2mm, d2=10.5mm)