TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 95mm2, M12, (d1=15.2mm, d2=12.4mm) SN104295 - CLH95-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Karima forma - szemes
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215497
Sonepar cikkszám
SN104295
Gyártói cikkszám
CLH95-12
Gyártói típuskód
CLH95-12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Karima forma:
szemes
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szigetelés színe:
egyéb
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 95mm2, M12, (d1=15.2mm, d2=12.4mm)