TRACON - Szigetelőszalag 15mm x 10m kék K10-15 - K10-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - kék
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.125 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374119511
Sonepar cikkszám
K10-15
Gyártói cikkszám
K10-15
Gyártói típuskód
K10-15
Szín:
kék
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.125 mm
Hosszúság:
10 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 15mm x 10m kék