Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m sárga S10 - S10

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m sárga S10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - sárga

  • Szélesség - 18 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106023

Sonepar cikkszám

S10

Gyártói cikkszám

S10

Gyártói típuskód

S10

Szín:

sárga

Szélesség:

18 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Hosszúság:

10 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 10m sárga