TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 20m szürke SZ20 - SZ20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Szélesség - 18 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.125 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106115
Sonepar cikkszám
SZ20
Gyártói cikkszám
SZ20
Gyártói típuskód
SZ20
Szín:
szürke
Szélesség:
18 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.125 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 20m szürke