TRACON - Szigetelőszalag 50mm x 20m zöld Z50 - Z50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - zöld
Szélesség - 50 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106184
Sonepar cikkszám
Z50
Gyártói cikkszám
Z50
Gyártói típuskód
Z50
Szín:
zöld
Szélesség:
50 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.125 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 50mm x 20m zöld