Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 50mm x 50m, szövet SN013250 - SV50

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 50mm x 50m,  szövet SN013250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - többszínű

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - PE

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374194419

Sonepar cikkszám

SN013250

Gyártói cikkszám

SV50

Gyártói típuskód

SV50

Szín:

többszínű

Szélesség:

50 mm

Anyag:

PE

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

50 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-5-60 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 50mm x 50m, szövet