Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelt csapossaru 1,5mm2 12,5/1,9mm piros PCS - PCS

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt csapossaru 1,5mm2 12,5/1,9mm piros PCS

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Csatlakozóméretek - kerek 2 mm

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101516

Sonepar cikkszám

PCS

Gyártói cikkszám

PCS

Gyártói típuskód

PCS

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

0.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Csatlakozóméretek:

kerek 2 mm

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

PVC

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

32 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szigetelt csapossaru 1,5mm2 12,5/1,9mm piros