TRACON - Szigetelt csapossaru 2,5mm2 12,5/1,9mm kék KCS - KCS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Rögzítő kapoccsal - Nem
Fogantyúval - Nem
Csatlakozóméretek - kerek 2 mm
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101523
Sonepar cikkszám
KCS
Gyártói cikkszám
KCS
Gyártói típuskód
KCS
Kivitel:
csatlakozó dugó
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csatlakozóméretek:
kerek 2 mm
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés anyaga:
PVC
Anyag:
réz
Maximális áram (Imax):
32 A
AWG-tartomány:
0-0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szigetelt csapossaru 2,5mm2 12,5/1,9mm kék