TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE ) kék NPE-B8-10 - NPE-B8-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 10
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 4-35 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374178754
Sonepar cikkszám
NPE-B8-10
Gyártói cikkszám
NPE-B8-10
Gyártói típuskód
NPE-B8-10
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
10
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
5
Kimenetek száma:
5
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-35 mm2
Szélesség:
12.6 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
100 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
39 mm