Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE ) zöld NPE-G6-6 - NPE-G6-6

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE ) zöld NPE-G6-6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 6

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 2.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374178792

Sonepar cikkszám

NPE-G6-6

Gyártói cikkszám

NPE-G6-6

Gyártói típuskód

NPE-G6-6

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

6

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-16 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

3

Kimenetek száma:

3

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Szélesség:

57 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

10.5 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

35 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Szigetelt földelősín (N/PE ) zöld