TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P ) zöld NPE-G8-6 - NPE-G8-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 6
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Szerelési mód - DIN-sín
Bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374178815
Sonepar cikkszám
NPE-G8-6
Gyártói cikkszám
NPE-G8-6
Gyártói típuskód
NPE-G8-6
Pólusszám:
6
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Szerelési mód:
DIN-sín
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
3
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-35 mm2
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-35 mm2
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Érintésbiztos:
Igen
Magasság:
39 mm
Szélesség:
66 mm
Mélység:
12.6 mm