TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P ) zöld NPE-G8-8 - NPE-G8-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 8
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 4-35 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374178822
Sonepar cikkszám
NPE-G8-8
Gyártói cikkszám
NPE-G8-8
Gyártói típuskód
NPE-G8-8
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
8
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
4
Kimenetek száma:
4
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-35 mm2
Szélesség:
79 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
10.5 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
28 mm