TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P ) zöld NPE-ZG - NPE-ZG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 12
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 2.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374178693
Sonepar cikkszám
NPE-ZG
Gyártói cikkszám
NPE-ZG
Gyártói típuskód
NPE-ZG
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
12
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
2.5-16 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
6
Kimenetek száma:
6
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-16 mm2
Szélesség:
88 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
13 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
26 mm