TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 10mm2 L=18mm SN033381 - E08N-18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szigetelt - Nem
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374170123
Sonepar cikkszám
SN033381
Gyártói cikkszám
E08N-18
Gyártói típuskód
E08N-18
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 10mm2 L=18mm