TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 16mm2,L=12mm SN033386 - E09N-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szigetelt - Nem
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187503
Sonepar cikkszám
SN033386
Gyártói cikkszám
E09N-12
Gyártói típuskód
E09N-12
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szigetelt:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 16mm2,L=12mm