TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 25mm2 L=18mm SN033389 - E10N-18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szigetelt - Nem
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173124
Sonepar cikkszám
SN033389
Gyártói cikkszám
E10N-18
Gyártói típuskód
E10N-18
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szigetelt:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 25mm2 L=18mm