TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 50mm2 L=18mm SN033482 - E12N-18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szigetelt - Nem
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173131
Sonepar cikkszám
SN033482
Gyártói cikkszám
E12N-18
Gyártói típuskód
E12N-18
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 50mm2 L=18mm