TRACON - Szolár DC csatlakozó female/male (1pár) SOLAR11-4N - SOLAR11-4N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Rögzítő kapoccsal - Igen
Fogantyúval - Igen
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Névleges keresztmetszet - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187527
Sonepar cikkszám
SOLAR11-4N
Gyártói cikkszám
SOLAR11-4N
Gyártói típuskód
SOLAR11-4N
Kivitel:
hüvely
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Fogantyúval:
Igen
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Névleges keresztmetszet:
0.5-4 mm2
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Anyag:
sárgaréz
Maximális áram (Imax):
20 A
AWG-tartomány:
0.5-6
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szolár DC csatlakozó female/male (1pár)