Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szolár DC csatlakozó ipszilon 1 pár 1000V 32A 2,5-4mm2 IP67 SN106749 - SOLAR1-2AB

MásolásMásolás
TRACON - Szolár DC csatlakozó ipszilon 1 pár 1000V 32A 2,5-4mm2 IP67 SN106749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Rögzítő kapoccsal - Igen

  • Fogantyúval - Igen

  • Csatlakozóméretek - kerek 5 mm

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201988

Sonepar cikkszám

SN106749

Gyártói cikkszám

SOLAR1-2AB

Gyártói típuskód

SOLAR1-2AB

Kivitel:

hüvely

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Fogantyúval:

Igen

Csatlakozóméretek:

kerek 5 mm

Névleges keresztmetszet:

0.5-4 mm2

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Anyag:

sárgaréz

Maximális áram (Imax):

20 A

AWG-tartomány:

0.5-6

Szolár DC csatlakozó ipszilon 1 pár 1000V 32A 2,5-4mm2 IP67