TRACON - t tokozat nyomógombokhoz, szürke, 5-es IP65 SN121735 - NYGD-5GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - beépíthető ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205368
Sonepar cikkszám
SN121735
Gyártói cikkszám
NYGD-5GR
Gyártói típuskód
NYGD-5GR
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
beépíthető ház
Mélység:
65.5 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
250 mm
Szélesség:
71 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
t tokozat nyomógombokhoz, szürke, 5-es IP65