TRACON - Talajba sülly LED lpt 18W 100-240VAC 4500K IP65 SN015213 - LGL18W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Effektív fényáram - 1260 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198806
Sonepar cikkszám
SN015213
Gyártói cikkszám
LGL18W
Gyártói típuskód
LGL18W
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Effektív fényáram:
1260 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Beépítési átmérő:
250 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
fekete
Foglalat:
nélkül
Beépítési magasság/-mélység:
125 mm
Fényforrással:
Igen
Beállítható:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Külső átmérő:
260 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Dimmelés DMX:
Nem
Fényszín:
fehér
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Átgurítható:
Nem
Szélesség:
260 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési szélesség:
250 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
125 mm
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Max. terhelés:
2000 kg
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Beépítési hossz:
125 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Névleges áram:
0-0 mA
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Teljesítményfaktor:
0.7
Hosszúság:
260 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem