Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Talajba sülly LED lpt 3W 100-240VAC 4500K IP65 SN015214 - LGL3W

MásolásMásolás
TRACON - Talajba sülly LED lpt 3W 100-240VAC 4500K IP65 SN015214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

  • Effektív fényáram - 210 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198776

Sonepar cikkszám

SN015214

Gyártói cikkszám

LGL3W

Gyártói típuskód

LGL3W

Védettség:

IP65

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Rendszer teljesítmény:

3 W

Effektív fényáram:

210 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Beépítési átmérő:

75 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Foglalat:

nélkül

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Fényforrással:

Igen

Beállítható:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Külső átmérő:

100 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Dimmelés DMX:

Nem

Fényszín:

fehér

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Átgurítható:

Nem

Szélesség:

100 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési szélesség:

75 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

100 mm

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Max. terhelés:

2000 kg

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Beépítési hossz:

100 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Névleges áram:

0-0 mA

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Hosszúság:

100 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly LED lpt 3W 100-240VAC 4500K IP65