Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Talajba sülly lpt 150W E27 IP65 fekete, rácsos TLU-05 - TLU-05

MásolásMásolás
TRACON - Talajba sülly lpt 150W E27 IP65 fekete, rácsos TLU-05

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 150 W

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159845

Sonepar cikkszám

TLU-05

Gyártói cikkszám

TLU-05

Gyártói típuskód

TLU-05

Védettség:

IP65

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

150 W

Effektív fényáram:

0 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Beépítési átmérő:

150 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Beépítési magasság/-mélység:

227 mm

Fényforrással:

Nem

Beállítható:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Külső átmérő:

170 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-150 W

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Dimmelés DMX:

Nem

Fényszín:

egyéb

Működtető:

nem szükséges

Átgurítható:

Nem

Szélesség:

170 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési szélesség:

150 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

227 mm

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Max. terhelés:

1500 kg

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Beépítési hossz:

227 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Névleges áram:

0-0 mA

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Teljesítményfaktor:

0

Hosszúság:

170 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt 150W E27 IP65 fekete, rácsos