TRACON - Teszter feszültségellenőrző 12-230VAC/DC 1P FV-01 - FV-01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Feszültségkijelző - LED
Feszültségmérési tartomány - 12-230 V
Hosszúság - 130 mm
Pengehossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374129237
Sonepar cikkszám
FV-01
Gyártói cikkszám
FV-01
Gyártói típuskód
FV-01
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Feszültségkijelző:
LED
Feszültségmérési tartomány:
12-230 V
Hosszúság:
130 mm
Pengehossz:
0 mm
Pengeszélesség:
0 mm
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Folytonosság vizsgálat:
optikai
Ellenállásmérés:
0 Ohm
Egypólusú fázisjelző:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
elem
Névleges áramkör kategóriája:
nélkül