Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tetőtartó bevezető 2,5'' műanyag, guman sapka IP44 SX078261 - TB-2.5

MásolásMásolás
TRACON - Tetőtartó bevezető 2,5'' műanyag, guman sapka IP44 SX078261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 30-30 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 63.3 mm

  • Kábelbevezetés - hosszú lyuk

  • Kábelek száma - 0-0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374137744

Sonepar cikkszám

SX078261

Gyártói cikkszám

TB-2.5

Gyártói típuskód

TB-2.5

Kábelátmérőhöz:

30-30 mm

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

63.3 mm

Kábelbevezetés:

hosszú lyuk

Kábelek száma:

0-0

Falvastagsághoz:

0-0 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

63.5

Teljes hossz:

0 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP44

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Vízálló:

Igen

Menetméret PG:

0

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

poliamid

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 30m dobos MT 3X1,5