Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 14x 69mm műa T14 - T14

MásolásMásolás
TRACON - Tipli 14x 69mm műa T14

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Csavarral - Nem

  • Hosszúság - 69 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109031

Sonepar cikkszám

T14

Gyártói cikkszám

T14

Gyártói típuskód

T14

Furatátmérő:

14 mm

Csavarral:

Nem

Hosszúság:

69 mm

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli 14x 69mm műa