Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 6x 23mm műa négyszögletes TN6 - TN6

MásolásMásolás
TRACON - Tipli  6x 23mm műa négyszögletes TN6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Csavarral - Nem

  • Hosszúság - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109055

Sonepar cikkszám

TN6

Gyártói cikkszám

TN6

Gyártói típuskód

TN6

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Furatátmérő:

6 mm

Csavarral:

Nem

Hosszúság:

23 mm

Anyag minősége:

PE

Szegéllyel:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 23mm műa négyszögletes