Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 8x 34mm műa négyszögletes TN8 - TN8

MásolásMásolás
TRACON - Tipli  8x 34mm műa négyszögletes TN8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Csavarral - Nem

  • Hosszúság - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109062

Sonepar cikkszám

TN8

Gyártói cikkszám

TN8

Gyártói típuskód

TN8

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Furatátmérő:

8 mm

Csavarral:

Nem

Hosszúság:

34 mm

Anyag minősége:

PE

Szegéllyel:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x 34mm műa négyszögletes