Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli +csavar 6x 50mm szürke PA6.6 THC650 - THC650

MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +csavar  6x 50mm szürke  PA6.6 THC650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Csavarral - Igen

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109444

Sonepar cikkszám

THC650

Gyártói cikkszám

THC650

Gyártói típuskód

THC650

Furatátmérő:

6 mm

Csavarral:

Igen

Hosszúság:

50 mm

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 6x 50mm szürke PA6.6