Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli +csavar 8x 60mm szürke PA6.6 THC860 - THC860

MásolásMásolás
TRACON - Tipli +csavar 8x 60mm szürke PA6.6 THC860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Csavarral - Igen

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109468

Sonepar cikkszám

THC860

Gyártói cikkszám

THC860

Gyártói típuskód

THC860

Furatátmérő:

8 mm

Csavarral:

Igen

Hosszúság:

60 mm

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli +csavar 8x 60mm szürke PA6.6