Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +kampó 6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6K - T6K

MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +kampó  6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6K

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Csavarral - Igen

  • Hosszúság - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109291

Sonepar cikkszám

T6K

Gyártói cikkszám

T6K

Gyártói típuskód

T6K

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Furatátmérő:

6 mm

Csavarral:

Igen

Hosszúság:

23 mm

Anyag minősége:

poliamid

Szegéllyel:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Kampóval