TRACON - Többpólusú csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 2P SX077401 - OVO2P24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 32 A
Szín - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224840
Sonepar cikkszám
SX077401
Gyártói cikkszám
OVO2P24
Gyártói típuskód
OVO2P24
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
32 A
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Kapocshelyek száma:
6
Névleges feszültség:
400 V
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szélesség:
23.3 mm
Magasság:
15.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
39.3 mm