TRACON - Tok. főkapcs kulcs BE-KI 400V 50Hz 20A 4P 5,5kW 48×48mm IP44 SN032940 - TKFK-20T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - forgógomb
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374140614
Sonepar cikkszám
SN032940
Gyártói cikkszám
TKFK-20T
Gyártói típuskód
TKFK-20T
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP42
Védettség (NEMA):
egyéb
Tápfeszültség:
380-420 V
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm