TRACON - Tok. gombafejű vészgomb piros, sárga fed. 400VAC IP44 d=60mm SN034158 - NYG642P60TS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP44
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158121
Sonepar cikkszám
SN034158
Gyártói cikkszám
NYG642P60TS
Gyártói típuskód
NYG642P60TS
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP44
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tok. gombafejű vészgomb piros, sárga fed. 400VAC IP44 d=60mm