TRACON - Tok. jelölt nyomógomb fémalapra szer. piros 1×NO 240VAC IP44 SN034091 - NYGBA4222PT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374157858
Sonepar cikkszám
SN034091
Gyártói cikkszám
NYGBA4222PT
Gyártói típuskód
NYGBA4222PT
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP44
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
1
Váltóérintkezők száma:
0