Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tok. kézikapcs BE-KI 400V 50Hz 25A 2P 7,5kW 48×48mm 60° IP65 SN032846 - TK-256/2T65

MásolásMásolás
TRACON - Tok. kézikapcs BE-KI 400V 50Hz 25A 2P 7,5kW 48×48mm 60° IP65 SN032846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162029

Sonepar cikkszám

SN032846

Gyártói cikkszám

TK-256/2T65

Gyártói típuskód

TK-256/2T65

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP42

Tápfeszültség:

219-241 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

10 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

króm

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Tok. kézikapcs BE-KI 400V 50Hz 25A 2P 7,5kW 48×48mm 60° IP65