Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tok. közv motorkapcs BE-KI 400V 50Hz 125A 30kW 88×88mm IP65 SN033083 - TKM-12/QT65

MásolásMásolás
TRACON - Tok. közv motorkapcs BE-KI 400V 50Hz 125A 30kW 88×88mm IP65 SN033083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Megvilágítható - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374189514

Sonepar cikkszám

SN033083

Gyártói cikkszám

TKM-12/QT65

Gyártói típuskód

TKM-12/QT65

Kapcsolóállások száma:

3

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Megvilágítható:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Nyílás átmérője:

3 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP42

Védettség (NEMA):

egyéb

Tápfeszültség:

380-420 V

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Tok. közv motorkapcs BE-KI 400V 50Hz 125A 30kW 88×88mm IP65