TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 12VAC/DC d=22mm IP40 SN032849 - LJL22-BAT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényjelzők száma - 1
Lencse színe - kék
Foglalat típusa - LED
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség Ue - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159128
Sonepar cikkszám
SN032849
Gyártói cikkszám
LJL22-BAT
Gyártói típuskód
LJL22-BAT
Fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
kék
Foglalat típusa:
LED
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség Ue:
12-12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Lencse formája:
körszelvény
Lencse típusa:
lapos
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség:
IP40
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Tok. LED-es jelzőlámpa kék 12VAC/DC d=22mm