Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 24VAC/DC d=22mm IP40 SN032850 - LJL22-BCT

MásolásMásolás
TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 24VAC/DC d=22mm IP40 SN032850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159135

Sonepar cikkszám

SN032850

Gyártói cikkszám

LJL22-BCT

Gyártói típuskód

LJL22-BCT

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Igen

Lencse típusa:

lapos

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Tok. LED-es jelzőlámpa kék 24VAC/DC d=22mm