TRACON - Tok.retesz gombaf vész piros,sárgafed kulcsos 400V IP44 d=40 SN034204 - NYGBS142PTS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP44
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158145
Sonepar cikkszám
SN034204
Gyártói cikkszám
NYGBS142PTS
Gyártói típuskód
NYGBS142PTS
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP44
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tok.retesz gombaf vész piros,sárgafed kulcsos 400V IP44 d=40