TRACON - Tok. világító nyomógomb fémalapra szer piros glim 400V IP44 SN034123 - NYGBW33PT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374157919
Sonepar cikkszám
SN034123
Gyártói cikkszám
NYGBW33PT
Gyártói típuskód
NYGBW33PT
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP44
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
1
Váltóérintkezők száma:
0