TRACON - Tokozott gombafejű vészgomb fémalap piros 400VAC IP44 d=60mm SN034102 - NYGBR42PT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP44
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158053
Sonepar cikkszám
SN034102
Gyártói cikkszám
NYGBR42PT
Gyártói típuskód
NYGBR42PT
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP44
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott gombafejű vészgomb fémalap piros 400VAC IP44 d=60mm