TRACON - Tokozott világítókaros kapcs piros LED 1×NC+1×NO 400VAC IP44 SN034173 - NYGBK3465PT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158473
Sonepar cikkszám
SN034173
Gyártói cikkszám
NYGBK3465PT
Gyártói típuskód
NYGBK3465PT
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Nyílás magassága:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség:
IP44
Védettség (NEMA):
1